ABC TOOLS SPA - ABCE11139000 ASPIRATORE INDUST. CAP. 20 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4030293171657
Codice prodotto
ABCE11139000
Cod. produttore
E11139000
Produttore
ABC
Adatto per aspirare polvere, sporcizia, detriti, ecc. e anche per aspirare liquidi (con controllo elettronico del livello)Design ergonomico, con corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulireAspiratore di sicurezza classe L idoneo per tutte le poveri con valori AGW >1 mg/m?. Il valore AGW descrive la massima concentrazione ammessa sul luogo di lavoro.Con turbine ad alto rendimento, ad elevata capacita di aspirazione e depressioneDotato di sistema di pulizia del filtro, che attraverso l'immissionedi getti d'aria rimuove automaticamente la maggior parte dei residui di polvere senza dover spegnere il motoreAvviamento automatico in contemporanea all'utensile e spegnimento ritardato per assicurare la completa aspirazione dei residui presenti nel tuboAttacco per utensili elettrici fino a 2000W (utensili con bassa produzione di polvere)Con 2 ruote maggiorate e 2 girevoli con frenoAmpia zona superiore adatta per riporre il tubo di aspirazione e i vari accessoriFornito completo di sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza, sacchetto smaltimento rifiuti in polipropilene, tubo da 3,5 m con adattatori, bocchette varie, tubo di aspirazione in alluminio da 0,5 m, spazzola circolare e supporti in conformita alla norma EN 60335-2-69 nell'ambito professionale.


