ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1100 W
Tipo di attacco - 1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina - 2.7 kg
Apertura mandrino - 13...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566192436
Codice prodotto
ABCE10911100
Cod. produttore
E10911100
Produttore
ABC
Potenza nominale assorbita:
1100 W
Tipo di attacco:
1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina:
2.7 kg
Apertura mandrino:
13...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
16 mm
Diametro di foratura su cemento a velocità 1:
16 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
33 mm