ABC TOOLS SPA - ABCE10682024 AVVOLG. 25M 3X1,5 230V 3 P.16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 1
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 2
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8031566232286
Codice prodotto
ABCE10682024
Cod. produttore
E10682024
Produttore
ABC
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
2
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
25 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


