ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 4
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8031566150214
Codice prodotto
ABCE10671050
Cod. produttore
E10671050
Produttore
ABC
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
50 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
sì
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con arresto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


