ABC TOOLS SPA - ABCE10662025 AVVOLG.3 PRESE 10/16A+SCH 25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566012604
Codice prodotto
ABCE10662025
Cod. produttore
E10662025
Produttore
ABC
Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm) Tipo professionale IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC61242:1995/AMD2:2015 Con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Con 4 prese universali (10A/16A) e 1 spina 16A Cavo armonizzato in PVC Telaioin tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole - Con coperchi autochiudenti Assorbimento massimo: con cavo svolto 3500 W


