pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10655000 SMERIGLIAT.+ COLONNA E 1065/5

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10655000 SMERIGLIAT.+ COLONNA E 1065/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566192405

Codice prodotto

ABCE10655000

Cod. produttore

E10655000

Produttore

ABC

Corpo motore con grado di protezione IP 50 (contro depositi di polvere) Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore Giri/min max. della mola 2800 Kit composto da: 1 smerigliatrice con caratteristiche come da tabelle sottostanti, 1 colonna E 1064/9 con piano in lamiera e vaschetta per l?acqua, 1 tubo aspiratore in alluminio flessibile 1 sacchetto in tela raccogli pulviscolo, cuffie di protezione e supporti di appoggio Tipo con smerigliatrice E 1061 Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz- Fornita senza mole