ABC TOOLS SPA - ABCE09605012 TRAPANI A BATT.12V CON 4 TESTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3165140847322
Codice prodotto
ABCE09605012
Cod. produttore
E09605012
Produttore
ABC
Con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completoCorpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato, adatti per lavori sopra testa e spazi ristrettiRotazione destrorsa e sinistrorsaCon LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile Mod. GSR 12V-35 FC - "5 in 1"Modello versatile con sistema FlexiClick con 4 teste intercambiabili per 5 diverse possibilita di utilizzo: trapano-avvitatore con portabit magnetico, portabit bloccabile, mandrino, testa angolare portabit decentratoCostruzione compatta (lunghezza 132 mm senza testa) particolarmente adatta per lavori sopra testa e spazi ristrettiA 2 velocita, con coppia fino a 35 Nm per materiali duri (15 Nm per materiali teneri)Mandrino autoserrante 1?10 mmPer forare acciaio ? max. 10 mm - legno ? max. 32 mmFornito in valigetta L-Boxx con 2 batterie da 12V (3,0 Ah), caricabatteria rapido e 4 teste


