pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE09603012 TRAPANI A BATT.12V + PERC.

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE09603012 TRAPANI A BATT.12V + PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140995955

Codice prodotto

ABCE09603012

Cod. produttore

E09603012

Produttore

ABC

Con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo Corpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato, adatti per lavori sopra testa e spazi ristretti Rotazione destrorsa e sinistrorsa Con LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile Mod. GSB 12V-15 Con funzione foratura con percussione Per forare acciaio max. 10 mm - legno max. 19 mm - muratura max 10 mm Fornito in borsa di nylon con 2 batterie da 12V, caricabatteria rapido e fondina