pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD96871106 DISCHI D 9687/1X106

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD96871106 DISCHI D 9687/1X106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4027497026715

Codice prodotto

ABCD96871106

Cod. produttore

D96871106

Produttore

ABC

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 22,23 mm - Per velocita periferica 80 m/s Mod. SLTV Con tessuto abrasivo di fibre sintetiche in corindone (rosso scuro) a stratificazione lamellare elastica, per ottenere finiture satinate con opacita a seconda della grana adoperata Per pulire le superfici ed eliminare residui, leggere ossidazioni Platorello (supporto) in (vedere descrizione D 9686/1) - Esecuzione piatta Diametro 115 mm - Velocita di rotazione max. 4900 giri/min - Per velocita periferica 30 m/s