ABC TOOLS SPA - ABCD96847060 DISCHI ABRASIVI D 9684/7 GR.60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4027497408948
Codice prodotto
ABCD96847060
Cod. produttore
D96847060
Produttore
ABC
Platorello (supporto) in fibra di vetro - Foro 22,23 mm 115 mm si vende confezione indivisibile da 10 pz. Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioniPer applicazioni generiche e un?asportazione del materiale piu efficienteLa speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce (brevettata), ha piu del 70% di materiale abrasivo situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e aumenta notevolmente la durata del disco - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per impiego universale su acciaio e alluminio Diametro 125 mm - Velocita di rotazione max. 12200 giri/min


