pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD96847040 DISCHI ABRASIVI D 9684/7 GR.40

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD96847040 DISCHI ABRASIVI D 9684/7 GR.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4027497330850

Codice prodotto

ABCD96847040

Cod. produttore

D96847040

Produttore

ABC

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Foro 22,23 mm 115 mm si vende confezione indivisibile da 10 pz. Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioniPer applicazioni generiche e un?asportazione del materiale piu efficienteLa speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce (brevettata), ha piu del 70% di materiale abrasivo situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e aumenta notevolmente la durata del disco - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per impiego universale su acciaio e alluminio Diametro 125 mm - Velocita di rotazione max. 12200 giri/min