ABC TOOLS SPA - ABCD38738000 ASS.D 3873/8 CON 9 UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0783310366904
Codice prodotto
ABCD38738000
Cod. produttore
D38738000
Produttore
ABC
- Made in U.S.A. Tipo composto da 9 utensili: 6 foralamiere a vite D 3871 mm 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 30,5 1 vite D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) 1 maschio sbozzatore 9,7 mm 1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm


