ABC TOOLS SPA - ABCD38734000 ASS.D 3873/4 CON 9 UTENSILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione di foratura ISO - 12...40 
- Numero di tranciafori per lamiera - 6 
- Con valigetta / borsa - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8031566165966
Codice prodotto
ABCD38734000
Cod. produttore
D38734000
Produttore
ABC
Dimensione di foratura ISO:
12...40
Numero di tranciafori per lamiera:
6
Con valigetta / borsa:
sì
Assortimenti di foralamiere composto da 9 utensili: •6 foralamiere a vite D 3870 Ø mm 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 (ISO 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40) •2 viti D 3872/2 gr. 1(8x55 mm) - 2 (12x65 mm). In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 225x160x45 - Peso 1,2 kg