pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38496100 ASS.D 3849/61 CON 10 UTENS.

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38496100 ASS.D 3849/61 CON 10 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566161791

Codice prodotto

ABCD38496100

Cod. produttore

D38496100

Produttore

ABC

Tipo completo di seghe a tazza con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo piu uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali piu sottili Fondello maggiorato per lavori pesanti Composto da 10 utensili - Per elettricisti 6 seghe a tazza D 3844/2 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51 mm 1 attacco cilindrico D 3847/1 6,35 mm ( ) 1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( ) 1 adattatore D 3847/6 1 punta per centrare in metallo duro D 3853/3 da 100 mm In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm