pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38442114 SEGHE A TAZZA 114 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38442114 SEGHE A TAZZA   114 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 114 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Adatto per ghisa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566023310

Codice prodotto

ABCD38442114

Cod. produttore

D38442114

Produttore

ABC

Diametro:

114 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Adatto per ghisa:

Sega a tazza con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit. Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali più sottili. Fondello maggiorato per lavori pesanti. Fornite senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio 38 mm.