ABC TOOLS SPA - ABCD27956000 ARCHETTI D 2795/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza della lama - 150 mm
Con vite di serraggio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Archetti per meccanica fine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566040720
Codice prodotto
ABCD27956000
Cod. produttore
D27956000
Produttore
ABC
Lunghezza della lama:
150 mm
Con vite di serraggio:
no
Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Interamente in acciaio a sezione tonda, verniciato - Made in Germany. Impugnatura ergonomica con inserto in resina sintetica per una presa sicura. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 32 denti perpollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 240 mm