ABC TOOLS SPA - ABCC63790000 BASTONCINI COLLA C 6379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Diametro - 12 mm
Peso - 1000 g
Lunghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3221633027982
Codice prodotto
ABCC63790000
Cod. produttore
C63790000
Produttore
ABC
Colore:
Neutro
Diametro:
12 mm
Peso:
1000 g
Lunghezza:
195 mm
Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc. Stick di colla trasparente (bastoncini) - Ø 12 mm. Lunghezza totale 195 mm. Confezione da 1Kg (50pz.)


