ABC TOOLS SPA - ABCC63781000 PISTOLE INCOLL.1400 G/H - 220W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4051661011672
Codice prodotto
ABCC63781000
Cod. produttore
C63781000
Produttore
ABC
Pistola incollatrice per fissaggiocavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi,ecc.... Con augello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio. Utilizzano stick di colla (bastoncini) Ø 12 mm. Capacità di estrusione max. 1400 g/h. Con termostato per regolare la temperatura: 120°C / 145°C / 170°C / 195°C / 220°C. Tempo di riscaldamento < 5 min. Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita. Ugello Ø 3,0 mm. Voltaggio 220/240V - Potenza 220W. Lunghezza cavo 2,5 m. Peso 0,7 kg.


