ABC TOOLS SPA - ABCC63767000 PISTOLE INCOLL.600 G/H - 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4051661014710
Codice prodotto
ABCC63767000
Cod. produttore
C63767000
Produttore
ABC
Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc. Con ugello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio Utilizzano stick di colla (bastoncini) 12 mm Capacita di estrusione max. 600 g/h Tempo di riscaldamento < 5 min Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita Con impugnatura con riporto in gomma antiscivolo e copertura in gomma sulla parte superiore per assorbire le alte temperature Ugello 3,0 mmVoltaggio 220/240V - Potenza 50 W Lunghezza cavo 1,2 m Peso 0,4 kg


