pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63645000 AGGRAFF.POWERCURVE TECHNOLOGY

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63645000 AGGRAFF.POWERCURVE TECHNOLOGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4051661017575

Codice prodotto

ABCC63645000

Cod. produttore

C63645000

Produttore

ABC

Tipo con regolazione della potenza a 3 livelliCon tecnologia Power Curve Technology per risparmiare fino al 65% di forza: leva piu morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla manoCorpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaioImpugnatura ergonomica con morbido riporto in gommaAdatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6?14 mm ( ? ) e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm ( )Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Senza contraccolpo - Fornita senza graffe e chiodi