ABC TOOLS SPA - ABCC53362900 CUTTER SECUMAX EASYSAFE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4002632919206
Codice prodotto
ABCC53362900
Cod. produttore
C53362900
Produttore
ABC
Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e proteggere i beni imballati Mod. SECUMAX EASYSAFE Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi e guida in materiale plastico per tagliare singolarmente fogli di carta Completo di lama M 7070/4 spessore 0,30 mm con doppio profilo tagliente Cambio lama tramite utensile speciale (non incluso), per impedire accessi non autorizzati Profondita di taglio 7 mm - Lunghezza totale 205 mm


