ABC TOOLS SPA - ABCC52999400 COLTELLI C 5299/94


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632081521
Codice prodotto
ABCC52999400
Cod. produttore
C52999400
Produttore
ABC
Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM MULTISAFE In pressofusione di zinco, esecuzione pesante, robusta ed ergonomica Con nottolino superiore, per uso destrorso e sinistrorso Rilevabile al passaggio dal metal-detector Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, nastri adesivi, reggette di plastica, slabbrare rotoli di imballo, materiale tessile, gomma, cuoio, PVC, feltro, ecc. Completo di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm a due lati taglienti Si possono montare anche lame C 5302 ? C 5304/11 (escluso C 5303/9) Fuoriuscita lama 25 mm - Profondita di taglio 22 mm - Lunghezza totale 142 mm