ABC TOOLS SPA - ABCC52999000 CUTTER SECUNORM PROFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632071522
Codice prodotto
ABCC52999000
Cod. produttore
C52999000
Produttore
ABC
Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM PROFI Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni Con nottolino laterale Adatti per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica Completi di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm a due lati taglienti Con fuoriuscita lama 21 mm - Profondita di taglio 20 mm - Lunghezza totale 140 mm C 5299/9


