ABC TOOLS SPA - ABCC37145000 CESOIE X USI VARI C 3714/5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzionamento - Universale 
- Lunghezza - 185 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Cesoie multiuso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566015629
Codice prodotto
ABCC37145000
Cod. produttore
C37145000
Produttore
ABC
Funzionamento:
Universale
Lunghezza:
185 mm
Cesoia multiuso con lame in acciaio inossidabile - INOX. Con molla a spirale e fermo per chiusura, adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc. Con lame per elevatissima capacità di taglio - Durezza 60HRc. Una lama con tacca spelacavi e microdentatura. Manici di forma ergonomica rivestiti in materiale plastico. Lunghezza taglienti 42 mm - Lunghezza totale 185 mm.