ABC TOOLS SPA - ABCB23157000 PINZE B 2315/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773061267
Codice prodotto
ABCB23157000
Cod. produttore
B23157000
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura Modello Cobra ES Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante La forma a becco allungato e affusolato dell'intera sezione della testa consente di raggiungere e lavorare su dadi posti in luoghi di difficile accesso Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita Con19 possibilita di regolazione, su pezzi anche nelle forme piu diverse Apertura parallela max 37 mm - Profondita di presa max. 42 mm Per tubi max. 1 (32 mm) - Per dadi max. 34 mm Lunghezza totale 250 mm


