ABC TOOLS SPA - ABCB23150250 PINZE B 2315/0X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773035473
Codice prodotto
ABCB23150250
Cod. produttore
B23150250
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura Modello Cobra ...matic Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante Con molla interna protetta, per la chiusura automatica (con una sola mano) Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita Con 25 possibilita di regolazione, su pezzi anche nelle forme piu diverse Per tubi max. 2 (50 mm) - Per dadi max. 46 mm Lunghezza totale 250 mm


