ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 240 mm
Tipo di cerniera - Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura - Altri
Isolato - no
Modello antiscintilla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566039069
Codice prodotto
ABCB23136240
Cod. produttore
B23136240
Produttore
ABC
Lunghezza:
240 mm
Tipo di cerniera:
Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura:
Altri
Isolato:
no
Modello antiscintilla:
no
Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio. Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Tipo con cerniera passante. Esecuzione verniciata - Testa pulita - Denti temperati. Con 7 possibilità di regolazione. Per tubi Ø pollici 1/8÷1 1/4 - Apertura min.÷max. 6÷32 mm