ABC TOOLS SPA - ABCB21942065 100 CAP.FORC. M 6 - 0,5 1 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A forcella
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 1 mm²
Passo del filetto, metrico - 3
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566151433
Codice prodotto
ABCB21942065
Cod. produttore
B21942065
Produttore
ABC
Forma del terminale:
A forcella
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
1 mm²
Passo del filetto, metrico:
3
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Capicorda preisolati - DIN 46237 in rame elettrolitico puro, brasati, stagnati. Per connessioni senza saldatura. Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici. Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso.