ABC TOOLS SPA - ABCB21936700 1401 TERMINALI B 2193/67+CAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)
Superficie - Stagnato
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4003773025542
Codice prodotto
ABCB21936700
Cod. produttore
B21936700
Produttore
ABC
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame
Assortimento di terminali a bussola preisolati - DIN 46228/4. In robusta cassetta di resina sintetica «TANOS MINI-systainer» ad alta resistenza, con pratico sistema di aggancio per impilare più cassette tra loro. Composto da: •1 pinza tipo B 2193/6 per terminali da 0,5÷16 mm con manici rivestiti in resina sintetica •200 terminali a bussola da 0,5 mm² bianc •75 terminali a bussola da 4,0 mm² grigio •200 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio •75 terminali a bussola da 6,0 mm² giallo •200 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso •50 terminali a bussola da 10,0 mm² rosso •200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero •40 terminali a bussola da 16,0 mm² blu •150 terminali a bussola da 2,5 mm² blu. Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm.