ABC TOOLS SPA - ABCB21936330 CRIMPATRICE TWISTOR16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773082736
Codice prodotto
ABCB21936330
Cod. produttore
B21936330
Produttore
ABC
Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4) Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettatoParti soggette al serraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunitaManici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodita d?impiegoCon pressione di crimpaggio calibrata in fabbricaForza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva Con testa per il crimpaggio girevole a 360 , con 8 posizioni di scatto - TWISTOR16 Per serrare terminali a bussola da 0,14?16 mm (AWG 26-5) Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2x6 mm Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori - Per crimpaggi di alta qualita e ripetitivi Apertura automatica dopo il serraggio - Testa affusolata per crimpaggi in posti di difficile accesso Lunghezza totale 200 mm


