ABC TOOLS SPA - ABCB21936200 PINZE B 2193/62


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per - Terminali a bussola 
- Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a quattro punte 
- Sezione - 0.08...16 mm² 
- Modello / Funzionamento - Meccanico 
- Sezione AWG da / a - 28...5 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4003773030270
Codice prodotto
ABCB21936200
Cod. produttore
B21936200
Produttore
ABC
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura a quattro punte
Sezione:
0.08...16 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Sezione AWG da / a:
28...5
Crimpatrice per terminali a bussola, per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette alserraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-7 + 5). Lunghezza totale 180 mm


