ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con dispositivo di blocco - sì
Con tagliente / dispositivo di taglio - sì
Con funzione spelacavi - sì
Adatto per connettori RJ - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pinze per connettori modulari
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566016749
Codice prodotto
ABCB21934940
Cod. produttore
B21934940
Produttore
ABC
Con dispositivo di blocco:
sì
Con tagliente / dispositivo di taglio:
sì
Con funzione spelacavi:
sì
Adatto per connettori RJ:
sì
Pinze per connettori modulari - Tipo Western. Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo Western - FCC 68. Crimpaggio parallelo di precisione. Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici antiscivolo in materiale bicomponente. Lunghezza totale 200 mm