ABC TOOLS SPA - ABCB21934930 PINZE WEST. RJ11,12+RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 190 mm
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Adatto per fibra ottica - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pinze per connettori modulari
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566016732
Codice prodotto
ABCB21934930
Cod. produttore
B21934930
Produttore
ABC
Forma:
Lineare
Lunghezza:
190 mm
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Adatto per fibra ottica:
no
Pinze per connettori modulari - Tipo «Western» adatte per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo «Western» - FCC 68, utilizzati nel campo della comunicazione dati e della telefonia. Crimpaggio parallelo di precisione. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm e funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici rivestiti in resina sintetica. Lunghezza totale 190 mm.


