ABC TOOLS SPA - ABCB21934910 PINZA B 2193/491 CONN.WESTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773043171
Codice prodotto
ABCB21934910
Cod. produttore
B21934910
Produttore
ABC
Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo - FCC 68 Crimpaggio parallelo di precisione - Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualita di crimpaggio costante Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm) Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva Manici antiscivolo in materiale bicomponente Lunghezza totale 190 mm


