ABC TOOLS SPA - ABCB21934310 PINZE B 2193/43X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773023678
Codice prodotto
ABCB21934310
Cod. produttore
B21934310
Produttore
ABC
Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mm In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN, disinnestabile per cablaggi sicuri Forma 18 Adatta per terminali a bussola Twin per la connessione senza saldatura di due conduttori a trefoli a un punto di connessione Per terminali Twin 2?6 - 2?10 - 2?16 mm (AWG 2?10 - 2?7 - 2?5) Con 3 tacche per il crimpaggio Lunghezza totale 250 mm


