pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21934305 PINZE B 2193/43X5

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21934305 PINZE B 2193/43X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773025467

Codice prodotto

ABCB21934305

Cod. produttore

B21934305

Produttore

ABC

Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mm Forma 5 Per capicorda a spina non isolati 0,5?6,0 mm2 (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mm Con 3 tacche per il crimpaggio