ABC TOOLS SPA - ABCB21885000 PINZA SPELACAVI B 2188/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773054580
Codice prodotto
ABCB21885000
Cod. produttore
B21885000
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a piu fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6 mm Per conduttori con sezione da 0,03?10 mm (AWG 32-7) Regolazione automatica della profondita di taglio Ganasce di bloccaggio zigrinate in metallo - Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo Per rivestimenti in resina sintetica dura, Teflon e Radox - Lunghezza totale 195 mm - Peso 140 g


