ABC TOOLS SPA - ABCB21883010 PINZE SPEL.AUTOM. 0,03-10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026662
Codice prodotto
ABCB21883010
Cod. produttore
B21883010
Produttore
ABC
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a piu fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6 mm Per conduttori da 0,03?10 mm (AWG 32-7) Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 3?18 mm Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione Pressione di taglio regolabile per rivestimenti in resina sintetica dura Ganasce di bloccaggio in resina sintetica - Lunghezza totale 200 mm - Peso 200 g


