ABC TOOLS SPA - ABCB21875000 PINZE SPELACAVI B 2187/5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.2...6 mm²
Con tacca spelacavi - sì
Capacità di spelatura AWG - 24...10
Diametro di spelatura - 2...20 mm
Taglio tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566194300
Codice prodotto
ABCB21875000
Cod. produttore
B21875000
Produttore
ABC
Sezione di spelatura:
0.2...6 mm²
Con tacca spelacavi:
sì
Capacità di spelatura AWG:
24...10
Diametro di spelatura:
2...20 mm
Taglio tondo:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Pinze spelacavi a regolazione automatica a pistola con corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato. Apertura automatica con molla. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Con regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Forma ergonomica, maneggevole per uso prolungato senza affaticamento della mano. Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm² (AWG 24-10). Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2÷20 mm. Pressione delle lame regolabile tramite rotella posta sulla testa. Con tronchese per il taglio di conduttori fino a 6,0 mm² -Lunghezza totale 170 mm - Peso 200 g