pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21873000 PINZA SPELACAVI B 2187/3

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21873000 PINZA SPELACAVI B 2187/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773054573

Codice prodotto

ABCB21873000

Cod. produttore

B21873000

Produttore

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 6?18 mm Tronchese per il taglio di conduttori fino a 2,5 mm Manici con inserto in morbida gomma - Lunghezza totale 180 mm - Peso 180 g