ABC TOOLS SPA - ABCB21872000 PINZE SPELAC. 0,2-6,0 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.2...6 mm²
Isolato - sì
Con tacca spelacavi - sì
Capacità di spelatura AWG - 10...24
Diametro di spelatura - 2.5...7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pinze spelacavi a regolazione automatica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566035986
Codice prodotto
ABCB21872000
Cod. produttore
B21872000
Produttore
ABC
Sezione di spelatura:
0.2...6 mm²
Isolato:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Capacità di spelatura AWG:
10...24
Diametro di spelatura:
2.5...7 mm
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Pinze spelacavi a regolazione automatica a pistola. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato. Apertura automatica con molla. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Con regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Forma ergonomica, maneggevole per uso prolungato senza affaticamento della mano. Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm² (AWG 24-10). Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2,5÷7 mm. Coltelli temperati per il taglio di conduttori Ø max. 2 mm. Con fermo di chiusura - Lunghezza totale 180 mm - Peso 130 g.


