ABC TOOLS SPA - ABCB21868300 SPELACAVI SOLARI 1,5-6 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773062998
Codice prodotto
ABCB21868300
Cod. produttore
B21868300
Produttore
ABC
Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante Per cavi di impianti fotovoltaici e Radox a piu strati Con staffa di arresto per spelature uniformi nel caso di lavori in serie Manici in materiale bicomponente Per cavi con sezione 1,5?6 mm (AWG 15-10) - Lunghezza totale 195 mm


