ABC TOOLS SPA - ABCB21867000 PINZE SPELACAVI B 2186/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.5...6 mm²
Capacità di spelatura AWG - 20...10
Modello dell'impugnatura - A un componente
Confezione
1 PZ
EAN
4003773000815
Codice prodotto
ABCB21867000
Cod. produttore
B21867000
Produttore
ABC
Sezione di spelatura:
0.5...6 mm²
Capacità di spelatura AWG:
20...10
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Pinze spelacavi a regolazione automatica professionale per spelature laterali di precisione. Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla. Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore. Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie. Tramite manovra di chiusura sui manici, si effetua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante. Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10). Con 2 lame intercambiabili - Lunghezza totale 180 mm.


