ABC TOOLS SPA - ABCB21866800 PINZE SPELACAVI AUT.0,5-6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566257210
Codice prodotto
ABCB21866800
Cod. produttore
B21866800
Produttore
ABC
Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm (AWG 20-10) Con 2 lame intercambiabili - Lunghezza totale 180 mm - Testa brunita


