ABC TOOLS SPA - ABCB21863900 SPELACAVI B 2186/39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566036570
Codice prodotto
ABCB21863900
Cod. produttore
B21863900
Produttore
ABC
Per spelare cavi elettrici 8?13 mm Interamente in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro Con coltelli in acciaio speciale temperato per effettuare tagli circolari e longitudinali Particolarmente adatto per operare in luoghi di difficile accesso, come scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc. Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm (AWG 20-10) Per spelare tutti i tipi di cavi tondi con 8?13 mm (p.es. cavi NYM 3?1,5 mm e 5?2,5 mm) Con tronchese per tagliare cavi fino a 6,0 mm e cavo conduttore in rame fino a 4,0 mm Con molla e fermo di chiusura Lunghezza totale 150 mm


