pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21863800 SPELACAVI B 2186/38

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21863800 SPELACAVI B 2186/38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per filo di diametro - 8...13 mm

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773040828

Codice prodotto

ABCB21863800

Cod. produttore

B21863800

Produttore

ABC

Per filo di diametro:

8...13 mm

Lame intercambiabili:

no

Spelacavi per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²). Corpo a due semigusci con apertura a cerniera, interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro. Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Lunghezza totale 125 mm