ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 6...29 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio tondo - sì
Taglio a spirale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773033349
Codice prodotto
ABCB21863300
Cod. produttore
B21863300
Produttore
ABC
Diametro di spelatura:
6...29 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio tondo:
sì
Taglio a spirale:
sì
Utensile spelacavi per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE. Con arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento. Taglio elicoidale per lunghe spelature. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lunghezza totale 135 mm