ABC TOOLS SPA - ABCB21852000 FORBICI INOX ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773082699
Codice prodotto
ABCB21852000
Cod. produttore
B21852000
Produttore
ABC
Lame diritte in acciaio inossidabile Ad elevata capacita di taglio Tipo con impugnatura angolata che ottimizza il taglio grazie all'ergonomia migliorata Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro, con occhiello anti cadutaDurezza dei taglienti HRc 56 Con una lama con microdentatura, tacca spelacavi e molla di apertura bloccabile Crimpatura per terminai a bussola da 0,5-6 mm e 10-25 mm Lunghezza totale 160 mm Lame in acciaio inossidabile, durezza dei taglienti HRc 56 Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato con fibra di vetro Design ergonomico con taglienti piegati di 45 e impugnatura robusta, antiscivolo per una presa comoda e sicura, che consente di tagliare con minor sforzo e applicare forze di taglio elevate Due inserti per crimpare capicorda da 0,5?6 mm e 10?25 mm Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore Una lama con microdentatura - Con apertura a molla e occhiello per applicare cordino anticaduta - Lunghezza totale 160 mm


