pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 52 mm

  • Max sezione del cavo - 380 mm²

  • Lunghezza complessiva - 280 mm

  • Testa di taglio intercambiabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4003773043942

Codice prodotto

ABCB21500280

Cod. produttore

B21500280

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a cremagliera

Adatto per cavi di diametro massimo:

52 mm

Max sezione del cavo:

380 mm²

Lunghezza complessiva:

280 mm

Testa di taglio intercambiabile:

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazionicon taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni dispazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi. NON adatte per funi di acciaio. Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato. Manici rivestiti in resina termoplastica.