pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21500250 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 250 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21500250 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Max sezione del cavo - 240 mm²

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

  • Testa di taglio intercambiabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773043935

Codice prodotto

ABCB21500250

Cod. produttore

B21500250

Produttore

ABC

Modello / Funzionamento:

Meccanico a cremagliera

Adatto per cavi di diametro massimo:

32 mm

Max sezione del cavo:

240 mm²

Lunghezza complessiva:

250 mm

Testa di taglio intercambiabile:

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazionicon taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni dispazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi. NON adatte per funi di acciaio. Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato. Manici rivestiti in resina termoplastica.